曜日別特売
RK09K1130A70 Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps Electric 50198199

Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(1000個)仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●取り付け穴径:1mm●シリーズ:RK09K注文コード50198199品番RK09K1130A70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●取り付け穴径:1mm●シリーズ:RK09K軸径(Φmm)6取付方式スルーホール奥行(mm)6.8定格電力(W)0.05回転数1許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする