Alps Electric
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ 、 最大抵抗:10kΩ 、 ギャング数:1 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 電気テーパー:リニア 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シャフト長さ:20mm 、 長さ:10.7mm 、 奥行き:7.45mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50198339
品番
RK09L1140A2U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ 、 最大抵抗:10kΩ 、 ギャング数:1 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 電気テーパー:リニア 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シャフト長さ:20mm 、 長さ:10.7mm 、 奥行き:7.45mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応