Alps Electric
Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(120個)
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:7mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:7.05mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50198585
品番
RK097111020N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:7mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:7.05mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応