Alps Electric
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット(インナーシャフト)、スロット(アウターシャフト)●軸径:3.5 (内部シャフト) mm、6 (外部シャフト) mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●取り付けタイプ:スルーホール●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1 mm, 2.6 x 1.5 mm
注文コード
50199373
品番
EC11EBB24C03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット(インナーシャフト)、スロット(アウターシャフト)●軸径:3.5 (内部シャフト) mm、6 (外部シャフト) mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●取り付けタイプ:スルーホール●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1 mm, 2.6 x 1.5 mm