Alps Electric
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(70個)
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:スロット●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:25mm●取り付け穴径:1 mm, 2.1 x 1.8 mm
注文コード
50199407
品番
EC11B152420G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:スロット●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:25mm●取り付け穴径:1 mm, 2.1 x 1.8 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応