曜日別特売

Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1セット(120個)仕様●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:20mm●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1 mm, 2.6 x 1.5 mm注文コード50199547品番EC11E153440D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:20mm●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1 mm, 2.6 x 1.5 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50199626
2021-08-06
用途: 通信機器の修理
高平農産農・林・水産業

品質が全然違います。
動きも滑らかで満足できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする