Alps Electric
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1セット(110個)
仕様
●パルス数:24●シャフトスタイル:フラット●シャフト長さ:15mm●インデックス出力:ノンインデックス
注文コード
50199845
品番
EC12E24202A2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:24●シャフトスタイル:フラット●シャフト長さ:15mm●インデックス出力:ノンインデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応