曜日別特売

コントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個接点構成2cコイル定格電圧(V)AC200注文コード50200543品番HH22PN-L AC200V
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点コイル定格電圧(V)AC200定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)6配線方式内部接続図A質量(g)約100取付方式プラグイン形式HH22PN-L使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)-保護構造ケース入り消費電力約3.3VA(at50Hz)、約3VA(at60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2機能動作表示ランプ付絶縁抵抗(MΩ)500Vメガにて100接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅0.75mm適合ソケット8GB、TP38S(M3.5)、TP38X(M3.5)復帰電圧定格電圧の30%以上(於20℃)動作電圧定格電圧の80%以下最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅0.75mm機械的耐久性500万回以上最小適合負荷24V、20mA接点仕様標準接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3960(於20℃)コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時17.16コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時37.13コイル色別励磁電流(mA)16(50Hz)/15(60Hz)動作時間(ms)20以下表示灯最大開閉容量-復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6コイル電流(A)-動作機能非ラッチング式動作電流(A)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)60耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200351
2023-09-20
用途: 古い機種の設備警報装置の故障修理
建設業・工事業

一般的に入手困難なもので、あちこち探し歩きました。諦めていた時、在庫ありと言う内容は、とても嬉しかった。 製品については旧機種との変更が無かったことが助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする