曜日別特売

コントロールリレー 磁気保持形

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個接点構成2cコイル定格電圧(V)AC48注文コード50200631品番HH22PN-R AC48V
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
適合ソケット
はんだ付配線用:11GB
表面ねじ配線用:TP311S(M3.5)
レール取付形ねじ配線用:TP311X(M3.5)
耐電圧(V/min)
コイルと接点/c接点相互間:AC2000
接点ギャップ間:AC1500
セット/リセットコイル間:AC1000
種類コントロールリレー、磁気保持形接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)AC48定格絶縁電圧(V)250質量(g)約100取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40保護構造ケース入り消費電力動作側:2.2VA以下、復帰側:0.7VA以下機能アークバリア付絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅0.75mm X、Y、Z方向各2時間計6時間復帰電圧定格電圧の80%以下(於20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅0.75mm機械的耐久性500万回以上最小適合負荷24V、20mA(参考値)接点仕様単接点接点材質コイル抵抗(Ω)-コイル色別透明励磁電流(mA)動作側:39、復帰側:6動作時間(ms)40以下定格通電電流(A)6復帰時間(ms)40以下開閉頻度(回/時)1800(定格負荷)、12000(無負荷または自己コイル負荷)動作機能非ラッチング式耐衝撃(誤動作)(m/s2)60耐衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z方向各3回計18回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200604
2020-09-08
用途: 消火ポンプ盤修理
その他業種

翌々日の納品で、早修理することができ大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする