Alps Electric
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:11mm●高さ:15.7mm●許容差:±20%●シリーズ:RK11K
注文コード
50200764
品番
RK11K1120A2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:11mm●高さ:15.7mm●許容差:±20%●シリーズ:RK11K
RoHS指令(10物質対応)
対応