Alps Electric
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(80個)
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:9mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:11mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:7.5 x 11 x 15.7mm 、 動作温度 Min:-10℃
注文コード
50200868
品番
RK11K1140ADU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:9mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:11mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:7.5 x 11 x 15.7mm 、 動作温度 Min:-10℃