Alps Electric
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(80個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:対数●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:7mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:7.05mm●高さ:11.35mm●許容差:±20%●シリーズ:RK097
注文コード
50200877
品番
RK0971110702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:対数●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:7mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:7.05mm●高さ:11.35mm●許容差:±20%●シリーズ:RK097
RoHS指令(10物質対応)
対応