Alps Electric
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 回転数:1 、 定格電力:0.1W 、 取り付け穴径:7.35mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:16mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
50200947
品番
RK1631110TV6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 回転数:1 、 定格電力:0.1W 、 取り付け穴径:7.35mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:16mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応