曜日別特売

コントロールリレー 磁気保持形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個接点構成2cコイル定格電圧(V)AC48注文コード50201295品番HH22PW-R AC48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)AC48定格絶縁電圧(V)250取付方式プラグイン保護構造ケース入り定格電流(mA)39(動作側)/6(復帰側)接点最大許容電流(A)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200604
2020-09-08
用途: 消火ポンプ盤修理
その他業種

翌々日の納品で、早修理することができ大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする