Baumer
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 中空 BHK 16.24Kシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201403
品番
BHK 16 24K 100 B6 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,233
販売価格(税別)
¥
82,030
バスケットに入れる
仕様
パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:400Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
RoHS指令(10物質対応)
対応