曜日別特売

ミニコントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個接点構成2c極数2コイル定格電圧(V)AC110注文コード50204314品番HH52B AC110V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)AC110質量(g)約29取付方式プリント基板取付極数2形式HH52B使用温度範囲(℃)-55~70(氷結、結露なきこと)周波数(Hz)50/60規格c-UL、TUV保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250CR回路ダイオード有り無し消費電力50Hz:約1.2/1.4VA、60Hz:約1/1.2VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6機能標準品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点コイル抵抗(Ω)4320コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時13.57コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時26.83コイル色別透明励磁電流(mA)50Hz:10.9/11.7、60Hz:9.1/10動作時間(ms)20以下表示灯定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50205251
2015-03-13
用途: プレス加工に使う

現在使用品が故障したしたため、買いました。同じものがなかなか見つからず、やっと注文できました。
当初納期よりもだいぶ早く届いたので、助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする