887-14 フォレスタポール4.5  部品付 silky(丸章工業) 50205909

形状

フォレスタポール4.5 部品付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード50205909品番887-14
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
対応製品フォレスター3段4.5材質アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1525寸法(mm)1525×50×40サイズ品番887-14質量(g)370

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする