富士電機
ミニコントロールリレー 低電圧保証形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC48
端子形状
プラグイン端子
注文コード
50207403
品番
HH54-2PW AC48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・端子形状
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC48
定格電圧(V)
AC48