CPS-03S_225x300 防犯標識 CPS-03 不法投棄は犯罪です グリーンクロス 50207625

防犯標識 CPS-03 不法投棄は犯罪です

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚取付け方法ステッカー材質塩ビステッカー幅(mm)225注文コード50207625品番CPS-03S_225x300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途
防犯や環境改善に。
材質塩ビステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.1高さ(mm)300文字内容不法投棄は犯罪です取付け方法ステッカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする