Entrelec
Entrelec 2段式端子台 ZS4-D2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
注文コード
50208839
品番
1SNK505230R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZS4-D2 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:オレンジ 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応