Entrelec
Entrelec スタッドターミナル SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:50mm2 、 色:グレー 、 定格電流:150A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スタッド 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:31mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
注文コード
50210223
品番
1SNA115144R1300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:50mm2 、 色:グレー 、 定格電流:150A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スタッド 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:31mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応