Entrelec
Entrelec 接続式端子台 ZS6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2●色:黒●定格電流:41A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:6mm●危険区域認証:ATEX
注文コード
50210537
品番
1SNK506066R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2●色:黒●定格電流:41A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:6mm●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応