Entrelec
Entrelec 接続式端子台 ZS10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:ZS10 、 ケーブルCSA:10mm2 、 色:グレー 、 定格電流:57A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:クランプネジ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 危険区域認証:ATEX
注文コード
50210546
品番
1SNK508010R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZS10 、 ケーブルCSA:10mm2 、 色:グレー 、 定格電流:57A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:クランプネジ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 危険区域認証:ATEX