曜日別特売

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個形式摺動接点注文コード50211007品番HK244XP-2
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形式摺動接点保護構造プラスチックカバー付接点構成1a1b耐電圧AC2500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm/10-55Hz(3方向各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上接点部標準形(スローアクション形)ケースの有無電気的寿命40万回(10A AC220V 抵抗負荷)・1000万回(DC20W 誘導負荷)ローラ支点方向ローラ仕様使用周囲湿度(%RH)85以下開閉器の種類スローアクション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする