Entrelec
Entrelec 標準DINレール端子 SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(25個)
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:青 、 定格電流:30A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
注文コード
50211298
品番
1SNA120491R1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:青 、 定格電流:30A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応