富士電機
高圧気中負荷開閉器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
100
ハンドルの左取付
不可
注文コード
50213405
品番
LB-6/100
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ハンドルの左取付
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
100
準拠規格
JIS C 4605
負荷電流(A)
100(200回)
質量(g)
9000
定格電圧(V)
7200/3600
耐電圧
(定格)60000V
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10(10回)
機械的寿命
1000回
定格投入電流(A)
(短絡投入、波高値)A10
制御電圧電流
-
定格短時間耐電流(kA)
4(1s)
励磁電流(A)
5(10回)
コンデンサ電流(A)
30(200回)
速入機構
なし
速切機構
付
ハンドル取付角度
固定
ハンドルの左取付
不可