ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
50214843
品番
AW 127-20/Z-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:100 V ac
タイプ
基板対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AW 127
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート