ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
注文コード
50214859
品番
AW 127-32/Z-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,457
販売価格(税別)
¥
15,870
仕様
●定格電圧:100 V ac
タイプ
基板対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AW 127
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート