ASSMANN WSW
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 28ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214904
品番
AR 28-ST/T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
仕様
●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金