ASSMANN WSW
ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ メス 2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:A-D 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT
注文コード
50214956
品番
A-DFF 25LPIII/Z-UNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:A-D 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応