曜日別特売
AWHW 20G-0202-T ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSW 50215157

ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ オス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)仕様コンタクト数:20 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT注文コード50215157品番AWHW 20G-0202-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様コンタクト数:20 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする