曜日別特売
AWP 50-7240-T ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ  2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSW 50215324

ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 2列 メス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(48個)仕様コンタクト数:50 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDC 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT注文コード50215324品番AWP 50-7240-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様コンタクト数:50 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDC 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする