曜日別特売
PM1U-25ALF2 溝形磁気近接スイッチ 富士電機 50215821

溝形磁気近接スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個応差10mm以下残留電圧(V)4以下注文コード50215821品番PM1U-25ALF2
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。
磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。
永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。
動作表示 LED 付をオプションで用意しています。
保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。

接点構成1a(検出体挿入時 ON)機能出力表示灯付応差10mm以下残留電圧(V)4以下動作位置(mm)+4±6保護構造IP67(IEC 規格)定格電圧(V)AC/DC220以下ケーブル長(m)1溝幅(mm)25耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上使用周囲温度(℃)-10~+65ケーブル延長(m)300耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)定格通電電流(A)AC/DC0.2以下負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)機械的寿命(開閉)1×107回以上応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)使用周囲湿度(%RH)45~95検出体挿入量(mm)35以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50215812
2025-02-08
用途: 搬送機の制御
建設業・工事業

AタイプとBタイプがあり、どちらを購入したら良いのかわからず、両方共購入し、Aタイプのみ使用しBタイプは廃棄となりました。 どちらもテストでは問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする