富士電機
磁気形近接スイッチ リード2M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50215882
品番
PM-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
抵抗(Ω)
200m以下
定格使用電圧(V)
AC、DC220以下
定格使用電流(A)
0.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガーにて)
リード線(m)
1(標準)
耐振動(耐久)
複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間
耐衝撃(耐久)
300
使用周囲湿度
45~95%RH
動作時間(ms)
1~2
復帰時間(ms)
約0.5
使用周囲温度(℃)
-10~+65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50215882
PM-2S
50215873
PM-2S
磁気形近接スイッチ
富士電機
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました