磁気形近接スイッチ リード2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50215907品番PM-2SHL
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
センサ形状角型保護構造IP67(IEC 規格)品名チョークコイル内蔵形コンタクト素子抵抗(Ω)6以下定格使用電圧(V)AC、DC220以下定格使用電流(A)0.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて)リード線(m)1(標準)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)300使用周囲湿度45~95%RH動作時間(ms)1~2復帰時間(ms)約0.5使用周囲温度(℃)-20~+130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする