曜日別特売
AR 28 HZL-TT DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン ASSMANN WSW 50215927

DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード50215927品番AR 28 HZL-TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする