Rosenberger
4.3-10コネクタ Rosenberger
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●ボディ向き:ストレート●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:銀●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●動作周波数:12GHz●端子方法:はんだ●シリーズ:4.3-10●電池タイプ:スタンダード●IP保護等級:IP68●ハーメチックシールド:あり
注文コード
50216679
品番
64K401-200B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボディ向き:ストレート●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:銀●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●動作周波数:12GHz●端子方法:はんだ●シリーズ:4.3-10●電池タイプ:スタンダード●IP保護等級:IP68●ハーメチックシールド:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応