最小適合負荷a接点:DC0.1V、0.1mA
b接点:DC1V、0.1mA
最大開閉容量a接点:AC250V 5A、DC30V 5A
b接点:AC250V 1A、DC30V 1A
種類ターミナルリレーコイル定格電圧(V)DC12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(初期)接触抵抗(mΩ)30以下(初期)許容周囲温度(℃)-25~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)10~55Hz複振幅1.5mmX、Y、Z方向各2時間計6時間耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1mm機械的耐久性2000万回以上接点材質銀合金(金メッキ)出力仕様4a許容相対湿度(%)85以下動作時間(ms)10以下(定格電圧にて)コモン仕様-定格通電電流(A)5復帰時間(ms)10以下(定格電圧にて)耐電圧(V/min)接点-コイル間AC2000、同極接点間AC750、異極接点間AC2000、異極コイル間AC500耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回