Delphi
Delphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50218088
品番
211PC249S0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:SICMAミニシールドコネクタ
長さ(mm)
53.1
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
5
シリーズ
211PC
深さ(mm)
33.4
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
コンタクト数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート