SB-10N コイル400V 直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機 50218174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流電磁接触器 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個形式SB-10N注文コード50218174品番SB-10N コイル400V
参考基準価格(税別)¥289,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
種類電磁接触器適合モータ容量(100~120V)(kW)直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22適合モータ容量(500~550V)(kW)直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45定格使用電流(A)直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)270定格通電電流(A)270補助接点2a2b長さ(mm)210幅(mm)199.5厚さ(mm)138質量(kg)5.2コイル定格電圧(V)400形式SB-10N接点構成2a(2NO)フレーム10N形定格容量(kW)直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)22/(220V)37/(440V)45/(550V)45コイル電圧(V)400操作方式交流、直流両用操作形(スーパーマグネット付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする