曜日別特売

Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:12 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:15A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:GT 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:19.5mm 、 幅:65.1mm 、 深さ:37.6mm 、 動作温度 Max:+125℃注文コード50218176品番12191900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:12 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:15A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:GT 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:19.5mm 、 幅:65.1mm 、 深さ:37.6mm 、 動作温度 Max:+125℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする