Delphi
Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:2 、 定格電流:15A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:GT 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:23.1mm 、 幅:23.7mm 、 深さ:29.3mm 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50218219
品番
13510085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:2 、 定格電流:15A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:GT 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:23.1mm 、 幅:23.7mm 、 深さ:29.3mm 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応