Delphi
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:18.6mm 、 幅:23mm 、 深さ:45.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50218386
品番
12162000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:18.6mm 、 幅:23mm 、 深さ:45.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応