Delphi
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:2 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:グレー 、 端子方法:圧着 、 高さ:20.6mm 、 幅:16.4mm 、 深さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50218517
品番
12064762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:2 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:グレー 、 端子方法:圧着 、 高さ:20.6mm 、 幅:16.4mm 、 深さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-40℃