Delphi
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1900個)
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 280 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:25mm 、 幅:25.2mm 、 深さ:29.9mm 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50218526
品番
15300027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 280 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:25mm 、 幅:25.2mm 、 深さ:29.9mm 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応