富士電機
電磁接触器 低電圧補償形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
補助接点
1a
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
注文コード
50219495
品番
SC-03/U コイルAC100V 1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,580
この商品は
コイル電圧・補助接点・定格使用電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50219495
SC-03/U コイルAC100V 1A
50219504
SC-03/U コイルAC100V 1A
電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け
富士電機
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました