富士電機
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
補助接点
1a
注文コード
50220572
品番
SC-0 コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・補助接点
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a
長さ(mm)
81
幅(mm)
80
厚さ(mm)
43