電磁接触器 高容量補助接点付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200コイル電圧(V)AC200形式SC-0H注文コード50220922品番SC-0H コイルAC200V 1B
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類電磁接触器定格通電電流(A)20補助接点1b付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)AC200形式SC-0H保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]高容量補助接点(単接点)付フレーム0形動作方式非可逆式リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)AC200ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240)2.7、(380-440)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする