種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)13、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)25定格通電電流(A)25補助接点1b付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式リセット方式手動機械的耐久性250万回電気的耐久性200万回遮断電流(A)閉路:AC-3(定格使用電流の10倍以上閉路8倍以上遮断)コイル電圧(V)AC100開閉頻度(回/時)1800操作方式低電圧補償形端子カバーなし