Gefran
Gefran リニアトランスデューサ 10mm(長さ) 14 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50221299
品番
PY-2-C-010 0000X000X00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
ストローク:10mm 、 電源電圧:14 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP40 、 全体の高さ:41mm 、 全体の幅:108mm 、 全体的な深さ:22mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応